BT40 SEM32X78X60C ISO 3937 Shell Mill Holders with Coolant Holes and BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Artikelnummer: 3372737
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3372737
EAN/GTIN 7291075264678
Nummer fabrikant 3372737
L-nummer L24120 1709

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfreeslichamen, huisdiameter (BD) 78 mm, huislengte (LB) 60 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 78 mm
  • Lichaamslengte (LB) 60 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 24 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires