TNFPAD-XL 4L-45T35-JHP Adapters for Face Machining

Artikelnummer: 3368880
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3368880
EAN/GTIN 7291075407839
Nummer fabrikant 3368880
L-nummer L23920 1140

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 35 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 80 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 68 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 45 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 35 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 80 mm

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles