HM90 E90A D20-3-MMT12-JHP 90° JHP Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HELI2000 and HELIMILL Inserts

Artikelnummer: 3366865
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3366865
EAN/GTIN 7291075437225
Nummer fabrikant 3366865
L-nummer L23980 647

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 19,7 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal inzetstukken (CICT) 3, snijlengte max. (APMX) 9,8 mm, aantal inzetstukken (NOF) 3, totale lengte (OAL) 38,5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19,7 mm
  • Functies van interfaces T12
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 25,5 mm
  • Voer de naam (MIID) APKT 1003PDR-HM in
  • Totale lengte (OAL) 38,5 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 7,5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles