PICCO R 006.0510-22N IC908 Inserts with a 60° Internal Thread Profile and Inner Coolant Channel for 2.4mm Min. Bore Diameter

Artikelnummer: 3360979
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3360979
EAN/GTIN 7291075405125
Nummer fabrikant 3360979
L-nummer L24030 305

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 6,05 mm, boorpuntbreedte (a) 5,3 mm, functionele lengte (LF) 43 mm, Dmin parting 6 mm, effectieve lengte (LU) 21 mm

Kenmerk:

  • Centraal vlak (CF) 0,12 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6,05 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 5,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 43 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,3 mm
  • Dmin afsteken 6 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1 mm
  • Effectieve lengte (LU) 21 mm