PICCO R020.0500-40N IC908 Inserts with Internal Coolant Channel for Deep Face Grooving

Artikelnummer: 3360928
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3360928
EAN/GTIN 7291075406030
Nummer fabrikant 3360928
L-nummer L24030 803

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, montagediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, boorpuntbreedte (a) 6,5 mm, functionele lengte (LF) 61 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 39 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 6,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 61 mm