PICCO R 610.2008-10N IC908 Inserts with Internal Coolant Channel for Face Grooving

Artikelnummer: 3360845
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3360845
EAN/GTIN 7291075407228
Nummer fabrikant 3360845
L-nummer L24030 667

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 6,05 mm, breedte boorpunt (a) 5,2 mm, functionele lengte (LF) 32 mm, effectieve lengte (LU) 9 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6,05 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 5,2 mm
  • Functionele lengte (LF) 32 mm
  • Effectieve lengte (LU) 9 mm