PICCO R 090.4-16N IC908 Inserts with Inner Coolant Channel for Internal Turning and Profiling

Artikelnummer: 3360780
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3360780
EAN/GTIN 7291075407051
Nummer fabrikant 3360780
L-nummer L24030 805

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4,05 mm, boorpuntbreedte (a) 3,5 mm, functionele lengte (LF) 36 mm, Dmin parting 4 mm, effectieve lengte (LU) 15 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4,05 mm
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,3 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 3,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 36 mm
  • Functiebreedte (WF) 1,5 mm
  • Dmin afsteken 4 mm
  • Effectieve lengte (LU) 15 mm