PICCO R 015.2515-20N IC908 Inserts with Internal Coolant Channel for Deep Face Grooving

Artikelnummer: 3360747
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3360747
EAN/GTIN 7291075405729
Nummer fabrikant 3360747
L-nummer L24030 744

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 7,05 mm, boorpuntbreedte (a) 5,9 mm, functionele lengte (LF) 41 mm, effectieve lengte (LU) 20 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7,05 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 5,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 41 mm
  • Effectieve lengte (LU) 20 mm