FFX4 XNMU 080620T IC808 ″Bone Shaped″ Inserts with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3359962
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4FEED
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3359962
EAN/GTIN 7291075470727
Nummer fabrikant 3359962
L-nummer L23970 414

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 2 mm, snijplaatlengte (INSL) 17,9 mm, snijplaatbreedte (W1) 15,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 17,9 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 15,6 mm
  • Maximale voeding fz max. 1,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,4 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder