H3P 249-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3353224
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3353224
EAN/GTIN 7291075395501
Nummer fabrikant 3353224
L-nummer L24050 1229

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire stiftfreeskoppen, snijdiameter (DC) 24,9 mm, snijplaatgroottecode (SSC) 24, hoek, 1e stap (SIG) 135 graden, noklengte (LPR) 13,54 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 15 graden
  • Snijdiameter (DC) 24,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 8,33 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 24 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
  • Puntlengte (PL) 5,21 mm
  • Lengte kraag (LPR) 13,54 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles