H3P 217-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3353058
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3353058
EAN/GTIN 7291075395242
Nummer fabrikant 3353058
L-nummer L24050 1986

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijkantdiameter (DC) 21,7 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 21, hoek, 1e stap (SIG) 135 graden, kotterlengte (LPR) 11,8 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 15 graden
  • Snijdiameter (DC) 21,7 mm
  • Functionele lengte (LF) 7,25 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 21 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
  • Puntlengte (PL) 4,55 mm
  • Lengte kraag (LPR) 11,8 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles