H3P 184-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3353022
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3353022
EAN/GTIN 7291075394986
Nummer fabrikant 3353022
L-nummer L24050 1722

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 18,4 mm, snij-inzetstuk maatcode (SSC) 18, hoek, 1e stap (SIG) 135 Graden, gereedschapslengte (LPR) 10,36 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 15 graden
  • Snijdiameter (DC) 18,4 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,46 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 18 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
  • Puntlengte (PL) 3,9 mm
  • Lengte kraag (LPR) 10,36 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles