{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Tapbereik | M3 − M12 | |
| Opname | BT 40 | |
| Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Lengtecompensatie druk | 7,5 mm | |
| Lengtecompensatie trek | 7,5 mm | |
| Buiten-⌀ D | 38 mm | |
| Binnen-⌀ D1 | 19 mm | |
| Afkoppellengte A-maat | 68 mm | |
| Producttype | Taphouder |
| Artikelnummer | 334663 M3-12 | |
| EAN/GTIN | 4045197954411 | |
| Nummer fabrikant | 334663 M3-12 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |