ICG 162 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Artikelnummer: 3342927
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3342927
EAN/GTIN 7291075451375
Nummer fabrikant 3342927
L-nummer L24050 1860

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 16,2 mm, snij-inzetstuk maatcode (SSC) 16,0, hoek, 1e stap (SIG) 130 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 16,2 mm
  • Functionele lengte (LF) 5,76 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 16,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 9 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 130 graden
  • Puntlengte (PL) 3,24 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles