3/8″ Gloeiplug moersleutel NUT-GRIP 12(DP52)

Artikelnummer: 3341G-89 12(DP52)
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Afmetingen Aandrijving, binnenvierkant 3/8 inch
Sleutelwijdte, voor binnenzeskant-schroeven 12 mm
Buitendiameter, voor binnenzeskant-schroeven 19 mm
Producttype dop
Materiaal chroom-molybdeenstaal
Oppervlak verchroomd
Totale lengte 89 mm
Aandrijving binnenvierkant
Uitgang voor binnenzeskant-schroeven

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3341G-89 12(DP52)
EAN/GTIN 4991644007684
Nummer fabrikant 3341G-89 12(DP52)
L-nummer L60050 7395
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 89 mm
  • Dimensie D2: 19 mm
  • D1: 17 mm
  • Lengte: 6 mm
  • Drive: 3/8″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 12 mm
  • Binnenzeskant
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen