AVC-D40-PCLXL-12X Interchangeable Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3337810
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4TURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3337810
EAN/GTIN 7291075425093
Nummer fabrikant 3337810
L-nummer L23990 1966

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 35 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 35 mm
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,5 mm
  • Dmin afsteken 50 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles