HSM90S APCR 220708R-P IC08 Super Positive Inserts with a Polished Rake for Machining Aluminum at High Rotational Speed

Artikelnummer: 3337443
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIALU
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3337443
EAN/GTIN 7291075397055
Nummer fabrikant 3337443
L-nummer L23910 941

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 22 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 29,2 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6,9 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 13,1 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 29,2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 22 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 29,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,9 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 13,1 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles