MM S-A-L3.5-C1.0T08 Schachten voor uitwisselbare freeskoppen voor lengteaanpassing

Artikelnummer: 3336796
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336796
EAN/GTIN 7291075253214
Nummer fabrikant 3336796
L-nummer L24070 475

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opspansystemen voor modulaire freeskoppen
  • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 1″
  • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T08
  • Functielengte (LF): 3-1/2″
  • Totale lengte (OAL): 3-1/2″.

Kenmerk:

  • Husets diameter (BD): 0.48″
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T08
  • Funktionslængde (LF): 3-1/2″
  • Samlet længde (OAL): 3-1/2″
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 60000 Rev/min

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles