MM EC750H112R031CF-4T12 IC908 Modulaire volhardmetalen freeskoppen met ongelijke steek en een snijlengte van 1,5xD voor voorbewerken en nabewerken

Artikelnummer: 3336736
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336736
EAN/GTIN 7291075388886
Nummer fabrikant 3336736
L-nummer L24060 803

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Afstandsdiameter machinezijde (DCONMS): 0,726″
  • Afstandskenmerken T12
  • Snijkantdiameter (DC): 3/4″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 1-1/8″
  • Aantal snijkanten (NOF): 4

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.726″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T12
  • Hjørneradius (RE): 0.031″
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1-1/8″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 46.5 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 1.614″
  • fz(max): 0.0066 ″/tooth

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles