FFX4 ED0.75-3-2.5W0.75-04 Snelfrezen met dubbelzijdige inzetstukken met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3336697
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336697
EAN/GTIN 7291075393200
Nummer fabrikant 3336697
L-nummer L23980 3028

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 3/4″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,031″, totale lengte (OAL) 5″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,459″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3/4″
    • aantal snijitems (CICT): 3
    • Diepte van snijlengte van maaibord″
    • (APLF″maximale lengte: 0,031
    • (APLF): 3,984 (APLF): 2-1/2″
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): FFX4 XNMU 040310TW totale lengte (OAL): 5″
    • helling maximale (RMPX): 2,9 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 17 Degrees
  • Diensten en productadviseurs