PCLXR 16-4X-JHP Krukslotgereedschap met kanalen voor hogedrukkoelmiddel met CXMG 80° ruitvormige inzetstukken

Artikelnummer: 3336058
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4TURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336058
EAN/GTIN 7291075391527
Nummer fabrikant 3336058
L-nummer L23990 1096

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 6″, hoofdlengte (LH) 1″

Kenmerk:

  • Kniprichting (HAND): Rechterhand
functionele lengte (LF): 6″
  • functionele breedte (WF): 1-1/4″
  • hoofdlengte (LH): 1″
  • ingeschreven cirkeldiameter (IC): 0,492″
  • Master Insert Identification (MIID): CXMG 12..
  • harkhoek axiaal (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (
  • 1
  • Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles