FFQ4 D5.0-10-1.50-12 snelfrezen met enkelzijdige snijplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3332988
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILL4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3332988
EAN/GTIN 7291075364767
Nummer fabrikant 3332988
L-nummer L23980 1838

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 5″, CICT (Cutting item Count) 10, Hub diameter (DHUB) 3,799″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 4,11″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5″
  • snijdiameter maximum (DCX): 5″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 10
  • Diepte van naaf: 0,059 mm (APB): 3,799″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • totale lengte (OAL): 2″
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 9 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles