ECP-H7 06-24C06CF-70 IC902 7 Flute Solid Carbide Endmills with Different Helix, Variable Pitch and Chip Splitting Cutting Edges

Artikelnummer: 3332003
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3332003
EAN/GTIN 7291075385205
Nummer fabrikant 3332003
L-nummer L24180 1430

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 6 mm, max. snijkantlengte (APMX) 24 mm, aantal snijkanten (NOF) 7, totale lengte (OAL) 70 mm, ronde kolf, Ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 6 mm
  • Tolerantie snijdiameter e9
  • Snijlengte max. (APMX) 24 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 7
  • Wervelhoek (FHA) 36 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,07 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,02 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 70 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles