HTF D4.0-08-1.50-R-LN10 vlakfrezen met tangentiaal geklemde snijplaten met 4 snijkanten voor super nabewerkingstoepassingen

Artikelnummer: 3331913
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGFIN
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331913
EAN/GTIN 7291075387599
Nummer fabrikant 3331913
L-nummer L23980 1692

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 3,228″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijartikelen (CICT): 8
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,0157″
  • Hub diameter (DHUID: 3,228″Identificatie: HTP LNAR 1006 FR
  • totale lengte (OAL): 2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGFIN" Bekijk alles