AVC-D16-SDUCL-07 Interchangeable Boring Heads Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3331861
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331861
EAN/GTIN 7291075364965
Nummer fabrikant 3331861
L-nummer L23990 475

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, functionele lengte (LF) 20 mm, Dmin afkorten 20 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 20 mm
  • Functiebreedte (WF) 11 mm
  • Aanwijzing van the snijplaat (MIID) DCMT 2-1
  • Dmin afsteken 20 mm

Geschikte producten

Inserts