FHM90 E90AD-D1.0-2-W1.00 90° frezen voor FDKT 1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3331079
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLASHHELI
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331079
EAN/GTIN 7291075381061
Nummer fabrikant 3331079
L-nummer L23980 1576

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,56″, aantal flenzen (NOF) 2, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1,47″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Aantal
  • snijitems rechts (CICT): 2
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,56″
  • -velgtelling (NOF): 2
  • functionele lengte links (LF): 2,859″Lengte: 1-1/2″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ADKT 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 11,5 Degrees
  • Schaaftype: Weldon
  • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,47″