FPI 177 IC908 Exchangeable General Use Drilling Heads

Artikelnummer: 3326050
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLASHCHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3326050
EAN/GTIN 7291075378542
Nummer fabrikant 3326050
L-nummer L24050 2414

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 17,7 mm, snij-inzetzitting maatcode (SSC) 17,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 17,7 mm
  • Functionele lengte (LF) 4,18 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 17,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 7,4 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 3,22 mm

Uit dezelfde serie "FLASHCHAM" Bekijk alles