BT30 FC HYDRO 6X60 Hydraulic Chucks with MAS-BT Face Contact Form AD Shanks, for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 3325357
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325357
EAN/GTIN 7291075386035
Nummer fabrikant 3325357
L-nummer L24120 1273

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansieklauwplaat, huisdiameter (BD) 26 mm, huislengte (LB) 33 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, schachtmaat (SS) 30

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 26 mm
  • Lichaamslengte (LB) 33 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 60 mm
  • Schachtgrootte (SS) 30

Geschikte producten

Accessoires