FFQ4 D1.50-5-3.0-W1.25-09 Snelinvoereindfrezen met enkelzijdige snijplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3323708
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILL4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323708
EAN/GTIN 7291075386769
Nummer fabrikant 3323708
L-nummer L23980 2976

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 5, Depth of Cut maximum (APMX) 0,047″, totale lengte (OAL) 5,3″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): WeldonVerbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,938″snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijdiameter maximum
  • (DCX): 1-1/2 0,047″
  • snijrichting (HAND): Rechter HAND): Snijlengte van de snijlengte van de snijlengte van de snijlengte van de machine:
  • : 3″
  • Identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): FFQ4 SOMT 090412TW totale lengte (OAL): 5,3″
  • helling maximum (RMPX): 2,2 Degrees
  • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 12 Degrees
  • koppel (TQ): 17,7 lbfxin

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles