FFQ4 D032-04-M16-09 Fast Feed Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying Single-Sided Square Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3323359
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILL4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323359
EAN/GTIN 7291075386653
Nummer fabrikant 3323359
L-nummer L23980 42

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, snijrandlengte max. (APMX) 1,2 mm, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm
  • Functies van interfaces M16
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 17,7 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
  • Functionele lengte (LF) 35 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFQ4 SOMT 090412T.
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3,2 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 12 graden
  • Koppel (TQ) 2 nxm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles