MM TS-A-L070-C08-T04 Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3321540
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3321540
EAN/GTIN 7291075277135
Nummer fabrikant 3321540
L-nummer L24070 154

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, montagedraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T04, totale lengte (OAL) 70 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 5,8 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T04
  • Totale lengte (OAL) 70 mm

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles