ER11 SPR 4.0-4.5 ER Coolit Norm.

Artikelnummer: 3319397
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3319397
EAN/GTIN 7291075133523
Nummer fabrikant 3319397
L-nummer L24120 1833

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 4,5 mm, montagediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 4 mm, schachtmaat (SS) ER11

Kenmerk:

  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 4,5 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 4 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER11