FCP 069 IC908 Exchangeable Flat Bottom SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 3311632
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3311632
EAN/GTIN 7291075298420
Nummer fabrikant 3311632
L-nummer L24050 1316

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 6,9 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 6,5, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden, freeslengte (LPR) 3,28 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 60 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,23 mm
  • Snijdiameter (DC) 6,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 2,6 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 6,5 in
  • Snijplaat dikte (S) 3 mm
  • Diameter voorboor (PDD) 1,54 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 0,68 mm
  • Lengte kraag (LPR) 3,28 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Bekijk alles