PVACL 1212X-11S-JHP-MC Tools with Channels for High Pressure Coolant Carrying 35° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Artikelnummer: 3308035
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3308035
EAN/GTIN 7291075365429
Nummer fabrikant 3308035
L-nummer L23990 1796

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 70 mm, koplengte (LH) 25 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 70 mm
  • Functiebreedte (WF) 12,2 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) VC..1103
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Inserts