PCLCR 1616X-09S-JHP-MC Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 80° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Artikelnummer: 3308028
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3308028
EAN/GTIN 7291075365351
Nummer fabrikant 3308028
L-nummer L23990 669

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 71 mm, koplengte (LH) 23 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 71 mm
  • Functiebreedte (WF) 16,2 mm
  • Koplengte (links) 23 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) CC.. 09T3
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Inserts