Sportladder 4-delig met nivello® traverse 4x10 sporten

Artikelnummer: 33040
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Opstapje uitvoering Sprosse
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 33040
EAN/GTIN 4031405330405
Nummer fabrikant 033040

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Nivello® Traverse in optimale breedte naar het geselecteerde product voor extra veilig staan en klimmen dankzij nivello® ladderschoenen met 2-assige hellingtechnologie, aanvalshoek en vervangbare voetplaten. De dwarsligger wordt losjes geleverd en is twee keer aan het onderste uiteinde van de trekstang vastgebout
  • In hoogte verstelbaar van sport tot sport met een paar eenvoudige stappen
  • Kunststof einddoppen op het bovenste uiteinde van de rail
  • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 420 mm (zonder dwarsdrail)
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 6000 mm
  • Buitenbreedte: 420 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Lengte uitgeschoven: 4800 mm
  • Lengte ingetrokken: 3060 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Antislip: Aluminium gegroefd
  • Staplengte: 2690 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 4x10 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Breedte dwarsrail: 1200 mm
  • Uitvoering van stap: sporten

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen