ICG 215 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Artikelnummer: 3302964
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3302964
EAN/GTIN 7291075373707
Nummer fabrikant 3302964
L-nummer L24050 2518

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 21,5 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 21,0, hoek, 1e stap (SIG) 130 graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 21,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 7,29 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 21,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 11,78 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 130 graden
  • Puntlengte (PL) 4,29 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles