MARTOR CONVEX MESJE 33 , 10 in magazijn

Artikelnummer: 33.50
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 33.50
EAN/GTIN 4002632904585
Nummer fabrikant 33.50
L-nummer L60170 771

Omschrijving

Omschrijving:

HET CONVEVE KLINGS NR. 33 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 40 mm lang, 8,5 mm breed en 0,50 mm dik.

HET CONVEVE KLINGS NR. 33 is verkrijgbaar onder bestelnummer 33,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX JONGEN, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Knippen:
    Speciaal slijpen
  • Bladfacetten:
    karakteristieken 1-voudig

    blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Scalpel-blad
  • Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
  • Bladfacetten: 1-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires