Stiftsleutelset 9-dlg.

Artikelnummer: 3297470
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3297470
EAN/GTIN 4010886966860
Nummer fabrikant 3297470
L-nummer L60160 5455

Omschrijving

Omschrijving:

Kleurcodering vereenvoudigt de keuze van de juiste maat
De kogelkop maakt het mogelijk om op moeilijk bereikbare plaatsen te onder een hoek te werken.
Sleutel gemakkelijk te verwijderen
Slijtvastevaste poedercoating

Kenmerk:

  • Vorm van het blad: Zeskant
  • Totale breedte [mm]: 85 mm
  • Totale hoogte [mm]: 20 mm
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Oppervlak: gepoedercoat
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: geen
  • Handvat beschikbaar: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen