Drukspantang, rond, DIN 6343 14 mm

Artikelnummer: 329550 14
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ 14 mm
Type 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
Totale lengte L 94 mm
Hoek α 15 graden
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 329550 14
EAN/GTIN 4045197309624
Nummer fabrikant 10128011400

Omschrijving

Uitvoering:

Spantangen, rond profiel, oplopend met 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.

Norm:

DIN 6343

Nauwkeurigheid:

rondlooptoleranties: D = 1 tot 10 mm = 0,02 mm D = 10 tot 30 mm = 0,03 mm D = 30 tot 60 mm = 0,04 mm

Tip:

Andere diameters en vormen (bijvoorbeeld 4-kant of 6-kant) op aanvraag!
Profiel ⌀ 1,0 – 8,0 mm glad. Vanaf ⌀ 8,5 mm met dwarsgroeven.
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
    Span-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen