• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Meeneemschijf CoAE, met HM-platen Linksom draaien 26-50 mm

Artikelnummer: 327651 26-50
Korting
177,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Inzetsoort links
Werkgebied-⌀ 26 mm - 50 mm
Spancirkel-⌀ A 25 mm
Buiten-⌀ B 43 mm
Lengte C 30 mm
Bijpassende centreerpunt-⌀ D 10 mm
Vertanding verwisselbaar
Producttype Kopmeenemer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 327651 26-50
EAN/GTIN 4019208501451
Nummer fabrikant 1341632

Omschrijving

Uitvoering:

Meeneemcenters zijn spangereedschappen in de mechanische productie. Ze dienen voor de draaimomentoverbrenging van de machinespindel op het werkstuk. Door middel van meeneemcenters (ook meeneempunten genoemd) worden in bewerkingsmachines assen tussen punten gespannen. De complete contour van het werkstuk kan met één opspanning worden afgewerkt. Door de opname via de werkstukcentra kan worden voldaan aan hoge rondloopvereisten.
De CoAE is een Constant-meeneemcenter, die handmatig in een draaibank wordt ingespannen. Hij wordt voornamelijk gebruikt voor verspanende draaibewerking over de gehele lengte. De onderdelen worden aan de kopse kant gespannen. In dezelfde opspanning kan bovendien een freesbewerking plaatsvinden. Hij blinkt uit door een constante spankracht, ook bij oneffen kopse kanten of grotere afwijkingen van de rechthoekigheid. De opname is radiaal spelingvrij. Dankzij de modulaire opbouw kunnen verschillende punten en verschillende meeneemschijven met één meeneemcenter worden gebruikt en kunnen zo de meest uiteenlopende geometrieën worden bewerkt. De CoAE vervangt de Röhm meeneemcenter CoA. Geschikt voor handmatig spannende bewerkingsmachines.
Meeneemschijven met verwisselbare hardmetalen meeneemplaten.

Toepassing:

Ter vervanging of voor uitbreiding van het werkgebied van sets nr. 327541.

T.b.v.:

Basisdeel nr. 327521 en 327541.

Tip:

CoAE-meeneemschijven ook geschikt voor oud systeem CoA (hoekige steunplunjers).
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
    Werkgebied-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen