DCN 260-078-31.75A-3D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een platte schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3260104
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260104
EAN/GTIN 7291075292695
Nummer fabrikant 3260104
L-nummer L24040 1077

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,024″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 26,0, totale lengte (OAL) 7,04″, bruikbare lengte (LU) 3,26″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1,024″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,059″
  • snijdiameter minimum (DCN): 1,024″decimale equivalent: 1,024″
  • flensdiameter (DF): 1,65″
  • functionele lengte (LF): 1,65″
    • : 4,494
    • Fensdiameter: 3xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 260
    • totale lengte (OAL): 7,04″
    • puntlengte (PL): 0,186″
    • uitstekende lengte (LPR): 4,68″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,36″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 3,26″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles