Set gewichten, knopvorm, gepolijst roestvrij staal

Artikelnummer: 324-044
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aanvullend gewicht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 324-044
EAN/GTIN 4045761080942
Nummer fabrikant 324-044
L-nummer L40250 1303

Omschrijving

Kenmerk:

  • OIML-klasse F1
  • Nominale waarde 1 g - 200 g
  • Knop
  • Roestvrij Staal gepolijst

Tip:

  • F1, 1 g
  • 200 g, gewicht set in plastic behuizing, gepolijst roestvrij staal
  • Bij bestelling van geijkte gewichten moet tegen betaling een etui worden besteld, omdat het ijkmerk daarop is aangebracht

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires