2-delige vouwladder met nivello®-dwarsbalk 2x8 sporten

Artikelnummer: 32216
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ladder, universeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 32216
EAN/GTIN 4031405322165
Nummer fabrikant 032216
L-nummer L90110 23

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opklapbare ladder gemaakt van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Kan worden gebruikt als staande en landingsladder
  • Optimale bedrijfsveiligheid dankzij zes automatisch vergrendelende stalen scharnieren
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Nivello® cross-rail voor extra veilige stand en klimming (los meegeleverd)
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 350 mm (zonder dwarsdrail)
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 5800 mm
  • Buitenbreedte: 350 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Lengte van geleiderdelen: 2399 mm
  • lengte van 2-delige geleider Als beleggingsbeheerder: 4798 mm
  • Ladderlengte als trappenlegger: 2441 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Staplengte als een trapladder: 1541 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x8 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Breedte dwarsrail: 930 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen