Doorslijpschijf 178x2,5x22,23 mm recht A30N PREMIUM non-ferrometaal

Artikelnummer: 32141
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 32141
EAN/GTIN 9003170321419
Nummer fabrikant 32141

Omschrijving

Omschrijving:

De nieuwe eigenschappen van deze schijf voorkomt dat ze volloopt met materiaalstof en bot wordt.

Kenmerk:

  • Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : A 30 N- BFX A
  • Afmeting (D x T x H): 178 x 2,5 x 22,23 mm
  • diameter: 178 mm
  • Sterkte: 2.5 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Nieuwe specificaties voorkomen dat de slijpschijf volloopt met materiaalstof en bot wordt
  • De specificaties en productiemethode zorgen voor zo kort mogelijke doorslijptijden
  • Verbeterde prestatie

Wir empfehlen:
  • 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
  • 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten non-ferrometaal, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium

Advies:

  • 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
  • 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid