DCN 070-021-12R-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3202937
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202937
EAN/GTIN 7291075242430
Nummer fabrikant 3202937
L-nummer L24040 1083

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 7 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 7,0, totale lengte (OAL) 80,6 mm, effectieve lengte (LU) 22,01 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 16 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 7 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 7,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 7 mm
  • Bundeldiameter (DF) 16 mm
  • Functionele lengte (LF) 34,33 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 7,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 070
  • Totale lengte (OAL) 80,6 mm
  • Puntlengte (PL) 1,01 mm
  • Lengte kraag (LPR) 35,6 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 22,01 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles