DCN 110-033-16R-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3202786
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202786
EAN/GTIN 7291075242232
Nummer fabrikant 3202786
L-nummer L24040 703

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 11 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 11,0, totale lengte (OAL) 97,6 mm, effectieve lengte (LU) 34,67 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 20 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 11 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 11,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 11 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 47,6 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 11,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 110
  • Totale lengte (OAL) 97,6 mm
  • Puntlengte (PL) 1,67 mm
  • Lengte kraag (LPR) 49,6 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 34,67 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles