DR31.0-093-31.75-09-3D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3201845
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201845
EAN/GTIN 7291075203837
Nummer fabrikant 3201845
L-nummer L24150 297

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 1,219″, totale lengte (OAL) 7,96″, bruikbare lengte (LU) 3,66″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,219″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,26″
  • decimaal equivalent: 1,219″
  • -flensdiameter (DF): 1,654″
  • functionele lengte (LF): 4,924″
  • Lengte groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT-7,96″totale lengte: 4,96″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 3,66″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles