DR034-102-32-09-3D-N Indexable Square Insert Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3201833
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201833
EAN/GTIN 7291075203523
Nummer fabrikant 3201833
L-nummer L24150 263

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 34 mm, totale lengte (OAL) 192 mm, effectieve lengte (LU) 102 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 34 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 34,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Functionele lengte (LF) 132,98 mm
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SOMT 09
  • Totale lengte (OAL) 192 mm
  • Lengte kraag (LPR) 134 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 58 mm
  • Effectieve lengte (LU) 102 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles