DR57.2-229-38.1-16-4D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 4xD

Artikelnummer: 3201514
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201514
EAN/GTIN 7291075204902
Nummer fabrikant 3201514
L-nummer L24150 349

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 2-1/4″, totale lengte (OAL) 13.42″, bruikbare lengte (LU) 9″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/4″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2,264″
  • decimaal equivalent: 2,25 42″
  • flensdiameter (DF): 2,362″
  • functionele lengte (LF): 10.353″
  • Lengte: 4xD
  • Master Insert Identificatie (MI16
  • ) 10,42″
  • Schandiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 9″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles